Accugereedschap
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
Accu machines
Slagmachines
8I800521
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
Bosch Accuschroefboormachine UniversalDrill 18V-60
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
8I800521
Nom. spanning (V)
18
Breedte
56
Hoogte
232
Lengte (m)
165
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1.3
Spanwijdte boorhouder (mm)
13-13
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
56
Hoogte
232
Lengte (m)
165
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1.3
Spanwijdte boorhouder (mm)
13-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
60
Draaimomentinstelling (Nm)
24-47
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0-500
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0-1900
Aantal meegeleverde accu's
2
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
UniversalDrill 18V-60
Type
Cordless Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8I800521
EAN
4053423230819
UBB
500583491146
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
06039D7002