text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accuschroefboormachine GSR12V-31


Artikelnummer 3F831063
Nom. spanning (V) 12
Hoogte 172
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 20
Boordiameter hout 1e stand (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Hoogte 172
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 20
Boordiameter hout 1e stand (mm) 20
Max. draaimoment (Nm) 50
Accu-eigenschap Lithium-ions
Draaimomentinstelling (Nm) 50
Gewicht zonder accupack (kg) 0.8
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 420
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1700
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3F831063
EAN 4053423867039
UBB 500734440075
UNSPSC 55101515
Fabrikant artikelnummer 06019S6005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.