Accu machines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
8Y704566
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
Bosch Accuschroefboormachine GSR 18V-90 FC
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
8Y704566
Nom. spanning (V)
180
Hoogte
210
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
68
Boordiameter hout 1e stand (mm)
68
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
180
Hoogte
210
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
68
Boordiameter hout 1e stand (mm)
68
Max. draaimoment (Nm)
90
Draaimomentinstelling (Nm)
90
Gewicht zonder accupack (kg)
92
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
630
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
2100
Nullasttoerental 3e stand (1/min)
-
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
Model
GSR 18V-90 FC
Type
Cordless Drill Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Y704566
EAN
4059952617435
UBB
500583712095
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019K6204