text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accuschroefboormachine GSR 18V-90 FC


Artículo No. 8O903000
Nom. spanning (V) 180
Hoogte 210
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 68
Boordiameter hout 1e stand (mm) 68
Embalado por 1

Especificaciones

Nom. spanning (V) 180
Hoogte 210
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 68
Boordiameter hout 1e stand (mm) 68
Max. draaimoment (Nm) 90
Draaimomentinstelling (Nm) 90
Gewicht zonder accupack (kg) 92
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 630
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 2100
Nullasttoerental 3e stand (1/min) -
Met acculader Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GSR 18V-90 FC
Type Cordless Drill

Números de artículo

Artículo No. 8O903000
EAN 4059952617428
UBB 500583565642
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K6203
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.