text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accuschroefboormachine GSR 18V-90 FC


Artikelnummer 0H999460
Nom. spanning (V) 180
Hoogte 210
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 68
Boordiameter hout 1e stand (mm) 68
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 180
Hoogte 210
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 68
Boordiameter hout 1e stand (mm) 68
Max. draaimoment (Nm) 90
Draaimomentinstelling (Nm) 90
Gewicht zonder accupack (kg) 92
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 630
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 2100
Nullasttoerental 3e stand (1/min) -
Met acculader Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GSR 18V-90 FC
Type Cordless Drill Driver

Artikelnummers

Artikelnummer 0H999460
EAN 4059952617442
UBB 500573700464
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019K6205
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.