Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
4P158712
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
Bosch Accuschroefboormachine GSR 18V-90 C
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4P158712
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
210
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
68
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
210
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
68
Boordiameter hout 1e stand (mm)
68
Max. draaimoment (Nm)
64
Draaimomentinstelling (Nm)
64
Gewicht zonder accupack (kg)
1.1
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
630
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
2100
Aantal meegeleverde accu's
2
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Drill Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4P158712
EAN
4059952617237
UBB
500582159199
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019K6004
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden