Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
9F191442
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
Bosch Accuschroefboormachine GSR 18V-150 C
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
9F191442
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
16
Boordiameter staal 1e stand (mm)
16
Boordiameter hout 2e stand (mm)
150
Boordiameter hout 1e stand (mm)
150
Max. draaimoment (Nm)
150
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
16
Boordiameter staal 1e stand (mm)
16
Boordiameter hout 2e stand (mm)
150
Boordiameter hout 1e stand (mm)
150
Max. draaimoment (Nm)
150
Draaimomentinstelling (Nm)
84
Gewicht zonder accupack (kg)
2.1
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
550
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
2200
Aantal meegeleverde accu's
0
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GSR 18V-150 C
Type
Cordless Drill Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9F191442
EAN
4059952523217
UBB
500718748667
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019J5002