Accugereedschap
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
4M953290
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
Bosch Accuschroefboormachine GSR 12V-35
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4M953290
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
3
Gewicht incl. accupack (kg)
1.2
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
32
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
3
Gewicht incl. accupack (kg)
1.2
Spanwijdte boorhouder (mm)
10
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
32
Boordiameter hout 1e stand (mm)
32
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
460
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1750
Aantal meegeleverde accu's
2
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
1.
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GSR 12V-35
Type
Cordless Drill Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4M953290
EAN
3165140953719
UBB
500704796837
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H8002