Slagmachines
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
Accu machines
Slagmachines
1M291451
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
Bosch Accuklopboorschroevendraaier GSB 18V-21
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1M291451
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
55
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
55
Boordiameter beton 2e stand (mm)
10
Boordiameter beton 1e stand (mm)
10
Boordiameter steen 1e stand (mm)
10
Boordiameter steen 2e stand (mm)
10
Draaimomentinstelling (Nm)
55
Max. aantal slagen (1/min)
27000
Gewicht zonder accupack (kg)
1.2
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
480
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1800
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1M291451
EAN
4059952510231
UBB
500708204564
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H1176