Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor- klopboormachines
9U393876
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
Bosch Accuklopboorschroevendraaier GSB 18V-150 C
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
9U393876
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
16
Boordiameter staal 1e stand (mm)
16
Boordiameter hout 2e stand (mm)
150
Boordiameter hout 1e stand (mm)
150
Max. draaimoment (Nm)
150
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
16
Boordiameter staal 1e stand (mm)
16
Boordiameter hout 2e stand (mm)
150
Boordiameter hout 1e stand (mm)
150
Max. draaimoment (Nm)
150
Boordiameter beton 2e stand (mm)
20
Boordiameter beton 1e stand (mm)
20
Boordiameter steen 1e stand (mm)
20
Boordiameter steen 2e stand (mm)
20
Draaimomentinstelling (Nm)
84
Max. aantal slagen (1/min)
30000
Gewicht zonder accupack (kg)
2.2
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
550
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
2200
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GSB 18V-150 C
Type
Cordless Hammer Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9U393876
EAN
4059952523262
UBB
500718748824
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019J5102