Accu machines
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
Accu machines
Slagmachines
8H391292
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
Bosch Accudraaislagmoeraanzetter GDS 18V-450 PC
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
8H391292
Nom. spanning (V)
180
Breedte
77
Hoogte
214
Lengte (m)
169
Accucapaciteit (Ah)
40
Gewicht incl. accupack (kg)
16
Max. draaimoment (Nm)
450
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
180
Breedte
77
Hoogte
214
Lengte (m)
169
Accucapaciteit (Ah)
40
Gewicht incl. accupack (kg)
16
Max. draaimoment (Nm)
450
Aantal slagen (1/min)
3300
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
-
Nullasttoerental (1/min)
2300
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GDS 18V-450 PC
Type
Cordless Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8H391292
EAN
4059952568133
UBB
500583456412
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019K4102