Accu machines
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
Accu machines
Slagmachines
6L248418
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
Bosch Accudraaislagmoeraanzetter GDS 18V-450 PC
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
6L248418
Nom. spanning (V)
180
Breedte
77
Hoogte
214
Lengte (mm)
169
Gewicht incl. accupack (kg)
16
Max. draaimoment (Nm)
450
Aantal slagen (1/min)
3300
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
180
Breedte
77
Hoogte
214
Lengte (mm)
169
Gewicht incl. accupack (kg)
16
Max. draaimoment (Nm)
450
Aantal slagen (1/min)
3300
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
-
Nullasttoerental (1/min)
2300
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GDS 18V-450 PC
Type
Cordless Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6L248418
EAN
4059952568126
UBB
500582836770
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019K4101