Accu machines
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
Accu machines
Zagen & knippen
Reciprozagen
7P675177
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
Bosch Accudecoupeerzaag AdvancedSaw 18V-140
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
7P675177
Nom. spanning (V)
18
Breedte
78
Hoogte
202
Slag (mm)
23
Lengte (m)
215
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1.9
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
78
Hoogte
202
Slag (mm)
23
Lengte (m)
215
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1.9
Snijdiepte in hout (mm)
140
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
0-3000
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm)
10
Zwenkbereik (°)
45-45
Gewicht zonder accupack (kg)
1.6
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
AdvancedSaw 140
Type
Cordless Jigsaw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7P675177
EAN
4053423251814
UBB
500729778588
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0603013002