text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Accucirkelzaag GKS 18V-57-2 L


Artikelnummer 7H452402
Nom. spanning (V) 180
Accucapaciteit (Ah) 55
Snijdiepte (90°) (mm) 57
Snijdiepte (45°) (mm) 41
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 180
Accucapaciteit (Ah) 55
Snijdiepte (90°) (mm) 57
Snijdiepte (45°) (mm) 41
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 90
Nullasttoerental (1/min) 5000
Gewicht zonder accupack (kg) 28
Aantal meegeleverde accu's 2
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 6100
HS- en goederencode
Model GKS 18V-57-2 L
Type Cordless Circular Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 7H452402
EAN 4059952648422
UBB 500583127088
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06016C1102
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.