Zagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Cirkelzagen
4S577654
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
Bosch Accucirkelzaag GKS 18V-57-2 L
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4S577654
Nom. spanning (V)
180
Snijdiepte (90°) (mm)
57
Snijdiepte (45°) (mm)
41
Zaagbladdiameter (mm)
165
Zaagbladboring (mm)
20
Max. zwenkbereik (°)
90
Nullasttoerental (1/min)
5000
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
180
Snijdiepte (90°) (mm)
57
Snijdiepte (45°) (mm)
41
Zaagbladdiameter (mm)
165
Zaagbladboring (mm)
20
Max. zwenkbereik (°)
90
Nullasttoerental (1/min)
5000
Gewicht zonder accupack (kg)
28
Aantal meegeleverde accu's
0
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
3100
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GKS 18V-57-2 L
Type
Cordless Circular Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4S577654
EAN
4059952610665
UBB
500582192265
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06016C1101