text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accucirkelzaag GKS 18V-57-2 L


Artikelnummer 0G775760
Nom. spanning (V) 180
Snijdiepte (90°) (mm) 57
Snijdiepte (45°) (mm) 41
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 90
Nullasttoerental (1/min) 5000
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 180
Snijdiepte (90°) (mm) 57
Snijdiepte (45°) (mm) 41
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 90
Nullasttoerental (1/min) 5000
Gewicht zonder accupack (kg) 28
Aantal meegeleverde accu's 0
Met acculader Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GKS 18V-57-2 L
Type Cordless Circular Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 0G775760
EAN 4059952610627
UBB 500573691549
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06016C1100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.