Accugereedschap
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
0X702220
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
Bosch Accuboorhamer UNEO Maxx
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0X702220
Nom. spanning (V)
18
Breedte
339
Hoogte
113
Lengte (m)
387
Accucapaciteit (Ah)
2.5
Gewicht incl. accupack (kg)
2
Boordiameter in beton (mm)
10
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
339
Hoogte
113
Lengte (m)
387
Accucapaciteit (Ah)
2.5
Gewicht incl. accupack (kg)
2
Boordiameter in beton (mm)
10
Max. energie enkele slag (J)
0.6
Gereedschapopname
Overig
Boordiameter in staal (mm)
8
Boordiameter in hout (mm)
10
Max. aantal slagen (1/min)
5000
Nullasttoerental (1/min)
0-900
Gewicht zonder accupack (kg)
1.4
Aantal meegeleverde accu's
2
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Uneo Maxx
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X702220
EAN
3165140877503
UBB
500573900445
UNSPSC
23101505
Fabrikant artikelnummer
0603952327