Accu machines
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
Accu machines
Boor- klopboormachines
7D210193
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
Bosch Accuboorhamer met SDS plus GBH 18V-28 CF
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
7D210193
Nom. spanning (V)
180
Lengte (mm)
392
Accucapaciteit (Ah)
80
Boordiameter in beton (mm)
28
Max. energie enkele slag (J)
33
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
4220
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
180
Lengte (mm)
392
Accucapaciteit (Ah)
80
Boordiameter in beton (mm)
28
Max. energie enkele slag (J)
33
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
4220
Nullasttoerental (1/min)
-
Gewicht zonder accupack (kg)
34
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GBH 18V-28 CF
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7D210193
EAN
4059952611693
UBB
500583063127
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0611921002