Accu machines
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
Accu machines
Boor- klopboormachines
2I639176
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
Bosch Accuboorhamer met SDS plus GBH 18V-28 CF
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
2I639176
Nom. spanning (V)
180
Lengte (m)
392
Accucapaciteit (Ah)
80
Boordiameter in beton (mm)
28
Max. energie enkele slag (J)
33
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
4220
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
180
Lengte (m)
392
Accucapaciteit (Ah)
80
Boordiameter in beton (mm)
28
Max. energie enkele slag (J)
33
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
4220
Nullasttoerental (1/min)
-
Gewicht zonder accupack (kg)
34
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GBH 18V-28 CF
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2I639176
EAN
4059952611709
UBB
500581408027
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0611921003