Accu machines
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
Accu machines
Boor- klopboormachines
2A784679
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
Bosch Accuboorhamer met SDS plus GBH 18V-28 CF
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
2A784679
Nom. spanning (V)
180
Lengte (m)
392
Boordiameter in beton (mm)
28
Max. energie enkele slag (J)
33
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
4220
Nullasttoerental (1/min)
-
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
180
Lengte (m)
392
Boordiameter in beton (mm)
28
Max. energie enkele slag (J)
33
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
4220
Nullasttoerental (1/min)
-
Gewicht zonder accupack (kg)
34
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GBH 18V-28 CF
Type
Cordless Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A784679
EAN
4059952611686
UBB
500581315123
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0611921001