Accu machines
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
Accu machines
Boor- klopboormachines
7O677317
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
Bosch Accuboorhamer met SDS plus GBH 18V-28 C
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
7O677317
Nom. spanning (V)
180
Boordiameter in beton (mm)
28
Max. energie enkele slag (J)
34
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
4220
Nullasttoerental (1/min)
-
Gewicht zonder accupack (kg)
33
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
180
Boordiameter in beton (mm)
28
Max. energie enkele slag (J)
34
Boordiameter in hout (mm)
30
Max. aantal slagen (1/min)
4220
Nullasttoerental (1/min)
-
Gewicht zonder accupack (kg)
33
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GBH 18V-28 C
Type
Cordless Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7O677317
EAN
4059952563640
UBB
500583223929
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0611920000