text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accubetontacker GNB 18V-38


Artikelnummer 4O466788
Nom. spanning (V) 180
Spijkerlengte (mm) 38
Spijkerdiameter (mm) 2,7
Gewicht zonder accupack (kg) 41
Capaciteit magazijn 22
Geschikt voor spijkers Ja
Geschikt voor nieten Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 180
Spijkerlengte (mm) 38
Spijkerdiameter (mm) 2,7
Gewicht zonder accupack (kg) 41
Capaciteit magazijn 22
Geschikt voor spijkers Ja
Geschikt voor nieten Nee
Geschikt voor kabelnieten Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 7000
HS- en goederencode
Model GNB 18V-38
Type Cordless Nailer

Artikelnummers

Artikelnummer 4O466788
EAN 4059952647821
UBB 500582167507
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019L7001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.