text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch 7d set Self Cut Speed 16,18,20,22,25,32


Artikelnummer 4M025631
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 32
Totaal aantal gereedschappen 7
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 32
Totaal aantal gereedschappen 7
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 7
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 490
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4M025631
EAN 6949509245335
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608902110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.