text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch 5-d dakpanborenset HEX-9 HardCeramic 5mm


Artikelnummer 5R068750
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 5
Totaal aantal gereedschappen 5
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 5
Aantal universele boren 0
Verpakt per 1

Specificaties

Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 5
Totaal aantal gereedschappen 5
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 5
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 102
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5R068750
EAN 6949509251497
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608902315
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.