text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch 3d set Tegelboor CYL-9 Cer 5,6,8


Artikelnummer 8H561726
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 8
Totaal aantal gereedschappen 3
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 3
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Verpakt per 1

Specificaties

Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 8
Totaal aantal gereedschappen 3
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 3
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8H561726
EAN 6949509250919
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608707354
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.