text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch 3-d borenset HEX-9 HardCeramic 5/6/8


Artikelnummer 4I791125
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 8
Totaal aantal gereedschappen 3
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 3
Aantal universele boren 0
Verpakt per 1

Specificaties

Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 8
Totaal aantal gereedschappen 3
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 3
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4I791125
EAN 6949509251466
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608902312
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.