text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch 2x Metaalboor HSS PoinTeQ 2,6mm


Artikelnummer 3Z023466
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 30
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Diameter boor (mm) 2.6
Snijlengte (mm) 30
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z023466
EAN 6949509251565
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608577834
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.