text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch 2x Metaalboor HSS PoinTeQ 2,5mm


Artikelnummer 3E982071
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 30
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Diameter boor (mm) 2.5
Snijlengte (mm) 30
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3E982071
EAN 6949509251558
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608577833
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.