text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch 1x Boor CYL-9 Ceramic 12x90


Artikelnummer 4R199297
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 90
Diameter boor (mm) 12
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4R199297
EAN 6949509250889
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608707351
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.