Bitsets
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bitsets
1Y497115
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
Bosch 13-delige metaalborenset HSS-R DIN 338 15, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 48, 50, 55, 60, 65 mm
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
1Y497115
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Diameter (mm)
6.5
Totaal aantal gereedschappen
13
Snijmateriaal
HSS
Aantal boren voor glas
0
Aantal boren voor keramiek
0
Aantal boren voor tegels
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Diameter (mm)
6.5
Totaal aantal gereedschappen
13
Snijmateriaal
HSS
Aantal boren voor glas
0
Aantal boren voor keramiek
0
Aantal boren voor tegels
0
Aantal universele boren
0
Aantal boren voor beton
0
Aantal boren voor RVS
0
Aantal boren voor hout
0
Aantal boren voor kunststof
0
Aantal boren voor non-ferro metalen
13
Aantal boren voor staal
0
Aantal boren voor steen
0
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Drill Bit Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Y497115
EAN
3165140407137
UBB
500699337167
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
2609255031