text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch 10x HEX-9 MultiConstruction 8x90x150


Artikelnummer 8Z887312
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Diameter boor (mm) 8
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 376
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z887312
EAN 6949509251312
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608902286
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.