text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Bosch 10x HEX-9 MultiConstruction 4x45x90


Artikelnummer 1C071639
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 45
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 90
Diameter boor (mm) 4
Snijlengte (mm) 45
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 9970
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1C071639
EAN 6949509251268
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608902281
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.