text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch


Artikelnummer 3P456778
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 190
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 250
Diameter boor (mm) 16
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 190
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 177
HS- en goederencode
Type Machine Wood Drill Bit with M-Tip

Artikelnummers

Artikelnummer 3P456778
EAN 3165140099585
UBB 500512672899
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608597192
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.