text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Borgveerring type S Verenstaal M18


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 18
Materiaalsoort Verenstaal
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 2.74
Info M18 - M30
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M18
Merken Fabory
Voor nom. afm. 18
Materiaalsoort Verenstaal
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 2.74
Info M18 - M30
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(H14) 19
d2(h14) 27
h (max.) 2.3
s 1.4

Artikelnummers

Artikelnummer 36390.180.001
EAN 8715492761477
UBB 950357370556
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.