text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgschotelveer type M Verenstaal Zinkflake Cr(VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc M8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Type nr. M
Gewicht per stuk (g) 2.1
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Type nr. M
Gewicht per stuk (g) 2.1
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 8.2
d2 18.2
h 2.4
s 1.4

Artikelnummers

Artikelnummer 36325.080.001
EAN 8715494149778
UBB 500504299222
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.