Veerringen
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
Ringen
Veerringen
36325
36325.120.001
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
Borgschotelveer type M Verenstaal Zinkflake Cr(VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc M12
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
Fabory
Voor nom. afm.
12
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Type nr.
M
Gewicht per stuk (g)
6.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 150
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
M12
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
12
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Type nr.
M
Gewicht per stuk (g)
6.5
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
12.4
d2
27.25
h
3.05
s
1.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
36325.120.001
EAN
8715494149792
UBB
500504299552
UNSPSC
31161811