Zekeringsringen & clips
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
Ringen
Zekeringsringen & clips
36215
36215.080.001
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
Borgring voor assen DIN 7993 A Verenstaal 80MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Verenstaal
Nom. size shaft d1
80
Gewicht per stuk (g)
15.62
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
Fabory
Materiaalsoort
Verenstaal
Nom. size shaft d1
80
Gewicht per stuk (g)
15.62
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d2
76
d3
76.8
d4
3.2
e ≈
5
r
1.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7993-A
Artikelnummers
Artikelnummer
36215.080.001
EAN
8715492757456
UBB
950357524350
UNSPSC
31163202
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie