text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgpin Roestvaststaal (RVS) A4 8X21


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
D1_MM 3
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 10
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 21 mm
Merken Fabory
D1_MM 3
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode

Afmetingen

D 8
D1 3
D (mm) 8
L (mm) 21
N 17

Artikelnummers

Artikelnummer 54248.080.021
EAN 4043377189417
UBB 500616945639
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.