text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgpin Roestvaststaal (RVS) A4 5X21


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
D1_MM 2
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 3
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 21 mm
Merken Fabory
D1_MM 2
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 3
HS- en goederencode

Afmetingen

D 5
D1 2
D (mm) 5
L (mm) 21
N 17

Artikelnummers

Artikelnummer 54248.050.021
EAN 4043377189349
UBB 500616944491
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.