text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgpin Roestvaststaal (RVS) A4 5X18


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
D1_MM 2
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 4
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 18 mm
Merken Fabory
D1_MM 2
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 4
HS- en goederencode 7318240090

Afmetingen

D 5
D1 2
D (mm) 5
L (mm) 18
N 14

Artikelnummers

Artikelnummer 54248.050.018
EAN 4043377189332
UBB 500616944319
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.