Hardware & systemen
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
Premium Stainless Steel Hardware
Spanwartels, kabels & terminals
Borgpinnen
54248
54248.120.065
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
Borgpin Roestvaststaal (RVS) A4 12X65
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
Lengte
Merken
Fabory
D1_MM
3
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
63
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
12 mm
Lengte
65 mm
Merken
Fabory
D1_MM
3
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
63
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D
12
D1
3
D (mm)
12
L (mm)
65
N
60
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54248.120.065
EAN
4043377304735
UBB
500616948039
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie