text.skipToContent text.skipToNavigation

Borgpin Roestvaststaal (RVS) A4 12X45


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
D1_MM 3
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 45
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 12 mm
Lengte 45 mm
Merken Fabory
D1_MM 3
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 45
HS- en goederencode

Afmetingen

D 12
D1 3
D (mm) 12
L (mm) 45
N 40

Artikelnummers

Artikelnummer 54248.120.045
EAN 4043377304711
UBB 500616947874
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.