WW Grainger - 8797468033166
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Premium Stainless Steel Hardware
Spanwartels, kabels & terminals
Borgpinnen
54248
54248.120.030
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
Borgpin Roestvaststaal (RVS) A4 12X30
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
Lengte
Merken
Fabory
D1_MM
3
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
12 mm
Lengte
30 mm
Merken
Fabory
D1_MM
3
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
32
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D
12
D1
3
D (mm)
12
L (mm)
30
N
26
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54248.120.030
EAN
4043377189493
UBB
500616947791
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie