text.skipToContent text.skipToNavigation

Borging met sleutel Roestvaststaal (RVS) A2 8X38


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 17
HS- en goederencode 7318240090
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 38 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 17
HS- en goederencode 7318240090

Afmetingen

D 8
D (mm) 8
L (mm) 38
L1 30

Artikelnummers

Artikelnummer 54250.080.038
EAN 4043377192110
UBB 500616949938
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.