Gereedschap
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
Premium Stainless Steel Hardware
Spanwartels, kabels & terminals
Borgclips verend
54254
54254.040.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Borgclip verend, enkel Roestvaststaal (RVS) A4 4MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
17.14
HS- en goederencode
7318240090
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
17.14
HS- en goederencode
7318240090
Afmetingen
Boor ø
4.5
L (mm)
76
ø
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54254.040.001
EAN
4043377188915
UBB
500616951314
UNSPSC
31163201
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie