Afdichtborgringen kunststof
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Technische & machineonderdelen
Plastic onderdelen
Ringen, manchetten & bussen
Afdichtborgringen kunststof
56770
56770.080.001
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
Borg- en afdichtring Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M8
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
Fabory
Klasse
6.6
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g)
0.32
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
Fabory
Klasse
6.6
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g)
0.32
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
8.1
d2
16.2
e
1.8
h
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56770.080.001
EAN
8715492865649
UBB
950356124079
UNSPSC
31161800