Afdichtborgringen kunststof
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
Technische & machineonderdelen
Plastic onderdelen
Ringen, manchetten & bussen
Afdichtborgringen kunststof
56770
56770.100.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Borg- en afdichtring Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M10
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
Fabory
Klasse
6.6
Voor nom. afm.
10
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g)
0.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
10 mm
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Voor nom. afm.
10
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g)
0.6
HS- en goederencode
3926909790
Afmetingen
d1
10.2
d2
19.6
e
2.1
h
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56770.100.001
EAN
8715492865656
UBB
950356124152
UNSPSC
31161800