text.skipToContent text.skipToNavigation

Starthulp STARTRONIC 800 laadspanning 12 of 5 via USB V startstroom 800 A GYS


Artikelnummer 9K496738
Breedte 19.5
Hoogte 5
Diepte 26.7
Kortsluitbeveiliging Ja
Accu-eigenschap Overig
Max. laadstroom (A) 10
Met temperatuurvoeler Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 19.5
Hoogte 5
Diepte 26.7
Kortsluitbeveiliging Ja
Accu-eigenschap Overig
Max. laadstroom (A) 10
Met temperatuurvoeler Nee
Overbelastingsbeveiliging Nee
Overtemperatuurbeveiliging Nee
Nom. uitgangsspanning 1 (V) 12
Aansluiting ingang Overig
Geschikt voor startaccu's Ja
Geschikt voor industriële accu's Nee
Aansluiting uitgang Krokodillenklem
Geschikt als voeding Ja
Geschikt voor temperatuur gecompenseerd laden Nee
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Aanbevolen accucapaciteit (Ah) 5 - 90
Druppellader Nee
Merken Gys
HS- en goederencode 85078000

Artikelnummers

Artikelnummer 9K496738
EAN 3154020026735
UBB 500583824957
UNSPSC 39121521
Fabrikant artikelnummer 26735
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.