Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
9P504730
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
Milwaukee Accuboormachine C12 RAD-0
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
9P504730
Nom. spanning (V)
12
Gewicht incl. accupack (kg)
0.9
Spanwijdte boorhouder (mm)
10 - 10
Max. draaimoment (Nm)
12
Boordiameter in staal (mm)
10
Boordiameter in hout (mm)
22
Merken
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Gewicht incl. accupack (kg)
0.9
Spanwijdte boorhouder (mm)
10 - 10
Max. draaimoment (Nm)
12
Boordiameter in staal (mm)
10
Boordiameter in hout (mm)
22
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
C12 RAD-0
Type
Right Angle Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9P504730
EAN
4002395237678
UBB
500513555226
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
4933416900