text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Boorschroefmachine M12 BD-202C


Artikelnummer 9K052273
Nom. spanning (V) 12
Lengte (m) 175
Accucapaciteit (Ah) 2
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 22
Max. draaimoment (Nm) 30
Accu-eigenschap Lithium-ions
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Lengte (m) 175
Accucapaciteit (Ah) 2
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 22
Max. draaimoment (Nm) 30
Accu-eigenschap Lithium-ions
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1500
Aantal meegeleverde accu's 2
Merken Milwaukee
HS- en goederencode
Model M12 BD-202C
Type Cordless Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 9K052273
EAN 4002395002559
UBB 500513646231
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4933441900
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.